CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Übergangsflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 34 mm |
Lochkreis | 75 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Dicke Flansch | 18 mm |
Farbe | Schwarz |