Eriks
VDL

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 180mm

  • ERIKS:10042817
  • Hersteller:471809010
Image 1
Aufsteckflansch aus 30 % glasfaserverstärktem Polypropylen mit Stahlkern.
Geeignet für HDPE-, PP-H-, PP-R- und PVDF-Vorschweißbunde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Übergangsflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
188 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
27 mm
Farbe
Schwarz