CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.35 |
Form | Gewindereduzier |
Material | PVC-U |
Nennweite | 2" |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |