VDL

VDL Gewindemuffe PVC-U 3/4"x3/4" 3.26.025

  • ERIKS:11016174
  • Hersteller:11016174
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.26
Form
Gewindenippel
Material
PVC-U
Nennweite
3/4"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C