CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.26 |
Form | Gewindenippel |
Material | PVC-U |
Nennweite | 2" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |