VDL

VDL Gewindekappe Serie: 3.40 PVC-U PN10 1"

  • ERIKS:11119530
  • Hersteller:11119530
Image 1
PVC-U-Gewindefitting der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

10+

CHF 2.00

83.74%

25+

CHF 1.70

86.18%

50+

CHF 1.50

87.80%

75+

CHF 1.20

90.24%

100+

CHF 1.15

90.65%

200+

CHF 0.90

92.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.40
Form
Endkappe
Material
PVC-U
Nennweite
1"
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C