CHF 144.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.72 |
Form | Flansch-Hülse |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 315 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Gefaltet | Ja |
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung | Nein |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Länge | 164 mm |