VDL

VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 140mm

  • ERIKS:10043596
  • Hersteller:10043596
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Diese Flanschbuchse kann mit gebohrten Aufsteckflanschen des Typs PN 10 verwendet werden.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.72
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Gefaltet
Ja
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung
Nein
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Länge
76 mm