Eriks
VDL

VDL Endkappe Serie: 3.55 PVC-U Druck PN16 Leimende 140mm

  • ERIKS:12976120
  • Hersteller:12976120
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u.a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.55
Form
Endkappe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C