CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.62inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.30 | - |
5+ | CHF 6.60 | 59.51% |
10+ | CHF 5.30 | 67.48% |
20+ | CHF 4.15 | 74.54% |
40+ | CHF 3.45 | 78.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.35 |
Form | Doppelnippel |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1.1/4" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |