VDL

VDL Bogen 90° PVC-U 75 1.06.075

  • ERIKS:10046021
  • Hersteller:10046021
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.


Die Maße der Steckhülse werden in einem Bereich von 0 bis 15 % angegeben:
  • Biegung 90° PVC Druck 1.06.063 63 Längenverbindung von 140-145 mm
  • Biegung 90° PVC Druck 1.06.075 75 Längenverbindung von 162-169 mm
  • Biegung 90° PVC Druck 1.06.090 90 Längenverbindung von 193-201 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
1.06
Form
Bogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C