Eriks
VDL

VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:11249359
  • Hersteller:11249359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.74
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PVC-U
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Lochkreis
145 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
19 mm
Farbe
Grau