

CHF 108.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.91inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Belastung | 150 kg |
Länge | 586 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Ausführung | Kunststoff-Rahmen |
Geeignet für | Behälter 600 x 400 |