

CHF 123.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.02inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Belastung | 150 kg |
Länge | 582 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Ausführung | Kunststoff |
Geeignet für | Behälter 600 x 400 |