

CHF 112.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Belastung | 100 kg |
Länge | 380 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Ausführung | Kunststoff |
Geeignet für | Behälter 400 x 300 |