

CHF 108.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.13inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 800 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 426 mm |
Inhalt | 175 l |
Gewicht | 7.1 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Boden verrippt, geschlossen |