

CHF 92.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.56inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 800 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 220 mm |
Inhalt | 90 l |
Gewicht | 4.4 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Doppelboden, gschlossen |