

CHF 82.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.07inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 800 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 117 mm |
Inhalt | 45 l |
Gewicht | 3 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Doppelboden, gschlossen |