

CHF 52.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 340 mm |
Gewicht | 5.6 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Boden glatt, ohne Zylinder |
Sonstige Bezeichnung | Inhalt Box 60 - 70 Register |