

CHF 89.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.48inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 335 mm |
Gewicht | 1.4 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | 30 - 35 Register |