

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.27inkl. MwSt
130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Länge | 352 mm |
Breite | 2 mm |
Höhe | 45 mm |
Farbe | Grau |
Ausführung | Unterteilung quer |
Sonstige Bezeichnung | Passend zu Behälter 600 x 400 |