

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.78inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Länge | 252 mm |
Breite | 2 mm |
Höhe | 45 mm |
Farbe | Grau |
Ausführung | Unterteilung quer |
Sonstige Bezeichnung | Passend zu Behälter 400 x 300 |