

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.41inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Länge | 158 mm |
Breite | 2 mm |
Höhe | 45 mm |
Farbe | Grau |
Ausführung | Unterteilung quer |
Sonstige Bezeichnung | Passend zu Behälter 300 x 200 |