UTZ

UTZ Rako Unterteilungen längs 600x400mm

  • ERIKS:14897949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Länge
552 mm
Breite
2 mm
Höhe
47 mm
Farbe
Grau
Ausführung
Unterteilung längs
Sonstige Bezeichnung
Passend zu Behälter 600 x 400