UTZ

UTZ Rako Schaumstoffeinlage für Koffer 600x400x132mm

  • ERIKS:14889173
Image 1
Die Schaumstoffblöcke sind zur individuellen Bestückung vorgestanzt. Das Set besteht aus 4 perforierten Einlagen (1 x 45 mm, 3 x 2 mm Dicke), 1 Einlage für den Deckel (12 mm) und Klebepunkten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.45inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Länge
560 mm
Breite
360 mm
Höhe
112 mm
Farbe
Dunkelgrau