

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.62inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Länge | 360 mm |
Breite | 260 mm |
Höhe | 62 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Sonstige Bezeichnung | Passend zu Koffer Art.Nr. 1029 0022 |