UTZ

UTZ Rako Schaumstoffeinlage für Koffer 400x300x132mm

  • ERIKS:14887903
Image 1
Die Schaumstoffblöcke sind zur individuellen Bestückung vorgestanzt. Das Set besteht aus 4 perforierten Einlagen (1 x 45 mm, 3 x 2 mm Dicke), 1 Einlage für den Deckel (12 mm) und Klebepunkten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Länge
360 mm
Breite
260 mm
Höhe
112 mm
Farbe
Dunkelgrau