UTZ

UTZ Rako Platte für Unterteilung 400x300mm

  • ERIKS:14897942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Länge
352 mm
Breite
252 mm
Höhe
2 mm
Farbe
Grau
Ausführung
Platte zu Unterteilung
Sonstige Bezeichnung
Passend zu Behälter 400 x 300