UTZ

UTZ Rako Platte für Unterteilung 300x200mm

  • ERIKS:14897936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Länge
258 mm
Breite
158 mm
Höhe
2 mm
Farbe
Grau
Ausführung
Platte zu Unterteilung
Sonstige Bezeichnung
Passend zu Behälter 300 x 200