

CHF 52.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.37inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 287 mm |
Inhalt | 24 l |
Gewicht | 2.1 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden geschlitzt |