

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 235 mm |
Inhalt | 20 l |
Gewicht | 1.9 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden geschlitzt |