

CHF 45.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.67inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 185 mm |
Inhalt | 15 l |
Gewicht | 1.6 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden glatt |