

CHF 40.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.05inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 400 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 132 mm |
Inhalt | 10 l |
Gewicht | 1.3 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden glatt |