

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.75inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 300 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 127 mm |
Inhalt | 5 l |
Gewicht | 0.7 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden glatt |