

CHF 47.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.83inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 300 mm |
Inhalt | 58 l |
Gewicht | 2.9 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Faltbox |