UTZ

UTZ Rako ESD Behälter 600x400x325mm

  • ERIKS:14897958
Image 1
Elektrisch leitfähiger Behälter, Seitenwände und Boden geschlossen, mit 2 Muschelgriffen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
325 mm
Inhalt
60 l
Gewicht
3 kg
Farbe
Schwarz