Eriks
UTZ

UTZ Rako ESD Behälter 600x400x220mm

  • ERIKS:14897957
Image 1
Elektrisch leitfähiger Behälter, Seitenwände und Boden geschlossen, mit 2 Muschelgriffen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.08inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
220 mm
Inhalt
40 l
Gewicht
2.4 kg
Farbe
Schwarz