Eriks
UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 600x400x75/90mm

  • ERIKS:14897952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
90 mm
Inhalt
14 l
Gewicht
2 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt