CHF 92.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.15inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 440 mm |
Inhalt | 90 l |
Gewicht | 4.9 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden glatt |