CHF 73.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.29inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 340 mm |
Inhalt | 60 l |
Gewicht | 4 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden glatt |