Eriks
UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 600x400x220/235mm

  • ERIKS:14897954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.94inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
235 mm
Inhalt
40 l
Gewicht
3.1 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt