Eriks
UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 600x400x117/132mm

  • ERIKS:14897953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.94inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
132 mm
Inhalt
20 l
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt