UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 400x300x65/80mm

  • ERIKS:14897943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
80 mm
Inhalt
5 l
Gewicht
1 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt