UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 400x300x325/340mm

  • ERIKS:14897946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
340 mm
Inhalt
28 l
Gewicht
2 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt