UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 400x300x220/235mm

  • ERIKS:14897945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
235 mm
Inhalt
20 l
Gewicht
1.9 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt