CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.67inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 300 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 230 mm |
Inhalt | 9 l |
Gewicht | 0.9 kg |
Farbe | Grau, Dunkelgrau |
Ausführung | Boden glatt |