Eriks
UTZ

UTZ Rako Behälter mit Deckel 300x200x117/127mm

  • ERIKS:14897937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UTZ
Serie
RAKO
Serie
RAKO
Material
PE
Länge
300 mm
Breite
200 mm
Höhe
127 mm
Inhalt
5 l
Gewicht
0.7 kg
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Ausführung
Boden glatt