CHF 33.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.94inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 75 mm |
Inhalt | 0.014 l |
Gewicht | 1.2 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Boden glatt |