

CHF 71.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.45inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 425 mm |
Inhalt | 90 l |
Gewicht | 3.5 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Mit Griff, Boden glatt |