

CHF 52.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.59inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Serie | RAKO |
Material | PE |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 325 mm |
Inhalt | 60 l |
Gewicht | 2.7 kg |
Farbe | Grau |
Ausführung | Mit Griff, Boden glatt |